Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
- Taille du port d’entrée5 mm
- Taille du port de sortie5 mm
- Hauteur totale2.42 po
- Longueur totale0,98 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- MatérielZinc
- Débit d’air maximal3.50 scfm
- Pression de consigne maximale220 psi
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
- Plage de température de fonctionnement40 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieMétrique
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec zone de couleur)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi