Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Hauteur totale3.74 po
- Longueur totale1.57 po
- Poids0.73 lb
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- MatérielZinc
- Débit d’air maximal20 scfm
- Pression de consigne maximale220 psi
- Type de montageAvec support
- Plage de température de fonctionnement40 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi