Motion
VFM250-02-06S

SMC CORP OF AMERICA
VFM250-02-06S

Soupape mécanique avec piston à rouleaux
N° D’ARTICLE MI02006798
N° MFRVFM250-02-06S
Prix64.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFM250-02-06S

Soupape mécanique avec piston à rouleaux
N° D’ARTICLE MI02006798
N° MFRVFM250-02-06S
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
Prix64.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    156.7 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    3.5 mm
  • Poids
    420 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Piston à rouleau
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    18 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VFM250-02-06S MÉCHL. VANNE 1/4"PT
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.1 à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids : 300g

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté