Motion
VFS2110-1DZC-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS2110-1DZC-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle non enfichable, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02007370
N° MFRVFS2110-1DZC-02
Prix89.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2110-1DZC-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle non enfichable, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02007370
N° MFRVFS2110-1DZC-02
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
Prix89.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (levier)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS2110-1DZC-02 VFS2000 SGL. NON PLU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté