Spécifications
Dimensions
- Taille du port de sortie1/8 po
- Hauteur totale70 mm
- Largeur totale43 mm
- Taille2
- Poids136.0776 g
Détails
- Comp. liquideAir
- Sexe du port d’entréeFemme
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Débit d’air maximal8.50 scfm
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de consigne maximale101 psi
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Sexe du port de sortieFemme
- Type de port de sortie1/8 BSPT femelle fileté
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Pression d’épreuve174 psi
- Définir la plage de pression7.30 à 101 psi
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageBSPT