Motion
NASS100-N01
NASS100-N01
N° D’ARTICLE MI02007888
N° MFRNASS100-N01
Prix31.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NASS100-N01
N° D’ARTICLE MI02007888
N° MFRNASS100-N01
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
Prix31.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.4 (débit contrôlé) mm2, 9.5 (débit libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C

Aperçu

Description du fabricant
NASS100-N01 SPEED CTRL, DÉMARRAGE LENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté