Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale89 mm
- Longueur totale125 mm
- Largeur totale40 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv20 (1 (P) à 2 (A)) mm2, 24 (2 (A) à 3 (R)) mm2
- Direction du débitDe gauche à droite
- Jauge incluseAucun
- Type de remplacement manuelVerrouillage (outil requis)
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS
- Suppression des surtensions incluseDétecteur de surtension avec lumière