Motion
VFS3430-5EZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS3430-5EZ-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre d'échappement)
N° D’ARTICLE MI02008779
N° MFRVFS3430-5EZ-02
Prix152.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3430-5EZ-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre d'échappement)
N° D’ARTICLE MI02008779
N° MFRVFS3430-5EZ-02
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
Prix152.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne à œillets
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DOUBLE VFS3430-5EZ-02 VANNE BO

Vous pourriez également aimer