Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Hauteur totale6.5000 po
- Largeur totale6.5000 po
- Taille du port3/4 NPT
- Force de traction à 100 lb/po22679 lb
- Force de poussée à 100 lb/po22827 lb
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle 1-14
- Taille de la tige1.3750 po
- Accident vasculaire cérébral3.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres de biellette de liaison de service moyen de la série NCA1 sont interchangeables selon la norme NFPA, ont un ensemble de tige de piston sertie, sont prélubrifiés et disponibles en 11 styles de montage. Les diamètres de forage varient de 1.5 à 4 pouces. La gamme élargie de cylindres de service moyen NCA1 offre des diamètres d’alésage allant de 5 à 8 pouces et est livrée de série avec un coussin d’air réglable.
- Joint flottant du coupleur d'alignementNCA1-AC800
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreNFPA
- Contre-écrouJM-800
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationSans lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de fonctionnement minimale8 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement8 à 250 psi
- Plage de température de fonctionnement40 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt à l’emploi, XTAT - Tube en aluminium
- Action du pistonDouble action
- Goupille de pivotNCDP-800 avec goupilles fendues, NCA1-800 avec bagues de retenue
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Manille de tigeNY-800
- Œillet de tigeNI-800
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointNCA1-600-PS-XTAT
- SérieNCA1
- Normes respectéesANSI (NFPA) T3.6.7 R3
Aperçu
- Service moyen
- 11 options de montage NFPA différentes
- De série avec coussins d’air réglables
- Fonction de commutation automatique