Motion
VG342-5DZ-06NA

SMC CORP OF AMERICA
VG342-5DZ-06NA

Valve de type champignon
N° D’ARTICLE MI02009098
N° MFRVG342-5DZ-06NA
Prix199.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VG342-5DZ-06NA

Valve de type champignon
N° D’ARTICLE MI02009098
N° MFRVG342-5DZ-06NA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix199.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1 kg

Détails

  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VG342-5DZ-06NA VANNE, SOL 24VDC
  • Valve à champignon actionnée par pilote à 3 ports
  • Type de restriction de matériel
  • Faible consommation d’énergie : 4.8W c.c. (type standard); 2W c.c. (type écoénergétique)
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté