Motion
NCDGBA50-0800

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA50-0800

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI02009137
N° MFRNCDGBA50-0800
Prix117.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA50-0800

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI02009137
N° MFRNCDGBA50-0800
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
Prix117.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur totale
    13.69 po
  • Largeur totale
    2.28 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    1/2-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/2-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +215 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCDGBA50-0800 CYL, AIR, AUTO
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté