Motion
VHK2-04S-04S
Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI02009245
N° MFRVHK2-04S-04S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI02009245
N° MFRVHK2-04S-04S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    97.4 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    101 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    17.5 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Homme (1P), Homme (2A)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VHK2-04S-04S VANNE D’ARRÊT
  • Soupape à doigt, standard
  • Port 2 ou 3 disponible
  • Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Fluide : air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté