Motion
VHS401-03
VANNE MAIN 3/8 PO PT
N° D’ARTICLE MI02009400
N° MFRVHS401-03
Prix29.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE MAIN 3/8 PO PT
N° D’ARTICLE MI02009400
N° MFRVHS401-03
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
Prix29.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    75 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    250 g

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    35 (1 (P) à 2 (A)) mm2, 54 (2 (A) à 3 (R)) mm2
  • Couleur du bouton
    Noir (poignée)
  • Type de fonctionnement manuel
    Levier
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile (joint torique), PVC
  • Normes respectées
    JIS, OSHA

Aperçu

Description du fabricant
VHS401-03 VANNE MAIN 3/8"PT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de service : 0.1 à 1.0MPa
  • Plage de surface effective mm 2 (Cv) :1(P) à 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);2A à 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90)
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 60° C
  • Force de commutation requise : 7.5kgf (à 1.0MPa)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté