Motion
VHS401-N02
VANNE À MAIN, 1/4 PO NPT
N° D’ARTICLE MI02009409
N° MFRVHS401-N02
Prix29.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À MAIN, 1/4 PO NPT
N° D’ARTICLE MI02009409
N° MFRVHS401-N02
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
Prix29.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    75 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    62.96 g

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    21 (1 (P) à 2 (A)) mm2, 35 (2 (A) à 3 (R)) mm2
  • Couleur du bouton
    Noir (poignée)
  • Type de fonctionnement manuel
    Levier
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Nombre de Ports  
    3
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile (joint torique), PVC
  • Normes respectées
    JIS, OSHA

Aperçu

Description du fabricant
VHS401-N02 VANNE À MAIN, 1/4" NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté