Motion
NCMC106-0100T

SMC CORP OF AMERICA
NCMC106-0100T

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI02009547
N° MFRNCMC106-0100T
Prix36.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMC106-0100T

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI02009547
N° MFRNCMC106-0100T
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
Prix36.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Largeur totale
    1.12 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    0,3125 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version monotige standard de nos cylindres en acier inoxydable NCM. L’IGC est disponible en modèles de montage 3 (avant, double extrémité et pivot arrière). Le système à action unique est offert en version à ressort ou à rappel par ressort. Les diamètres d’alésage varient de 3/4 po à 2 po et les courses standard de 1/2 po à 6 po. Offert avec interrupteur automatique de série.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    25 psi
  • Type de montage
    Support pivotant arrière
  • Plage de pression de fonctionnement
    25 psi à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Ressort à action unique extensible
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMC106-0100T NCM, CYLINDRE D'AIR
  • Tige unique à action unique, rappel par ressort ou extension par ressort
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
  • Course maximale : jusqu'à 6 po de série
  • Disponible avec commutateurs automatiques

Vous pourriez également aimer