Motion
NVEX1301-04N3DZ

SMC CORP OF AMERICA
NVEX1301-04N3DZ

Vanne d’alimentation à solénoïde - corps à orifice, 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010182
N° MFRNVEX1301-04N3DZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVEX1301-04N3DZ

Vanne d’alimentation à solénoïde - corps à orifice, 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010182
N° MFRNVEX1301-04N3DZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
NVEX1301-04N3DZ VANNE D’ALIMENTATION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté