Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale156.7 mm
- Largeur totale23 mm
- Port 1 taille/type1/4 NPT (principal)
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 ISO (pilote)
- Déplacement du positionneur de soupape6.5 mm
- Poids340 g
Détails
- Type d’actionneurBouton-poussoir
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv18 mm2
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 15 à 150 lb/po2
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
- Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
- Poids : 10.3 oz