Motion
VK3140-3DZ-01

SMC CORP OF AMERICA
VK3140-3DZ-01

TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 5 PORTS, MONTAGE SUR BASE
N° D’ARTICLE MI02010640
N° MFRVK3140-3DZ-01
Prix59.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VK3140-3DZ-01

TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 5 PORTS, MONTAGE SUR BASE
N° D’ARTICLE MI02010640
N° MFRVK3140-3DZ-01
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
Prix59.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    78.5 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/8 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    10 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK3000
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4.3 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    0.54 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 0.63 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE VK3140-3DZ-01 , MONTAGE SUR BASE 4 VOIES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté