Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale63 mm
- Longueur totale71.5 mm
- Largeur totale27 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.11 (A à R) Cv, 0.15 (P à A) Cv
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale14 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse15 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde4.3 (c.c.) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8374-1981
- Fonction de la vanneTapis