Motion
VM1000-4N-02
Soupape mécanique avec levier à galet à fonctionnement unidirectionnel, 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010784
N° MFRVM1000-4N-02
Prix16.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique avec levier à galet à fonctionnement unidirectionnel, 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010784
N° MFRVM1000-4N-02
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
Prix16.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    36.1 mm
  • Longueur totale
    40.8 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Port 1 taille/type
    2.5 mm (DI de tube) cannelé
  • Déplacement du positionneur de soupape
    4.5 mm
  • Poids
    12 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +0.8 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Barbé
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VM1000-4N-02 SOUPAPE MÉCHL PT PORTED
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon