Motion
VM1100-4NU-01

SMC CORP OF AMERICA
VM1100-4NU-01

Vanne mécanique avec levier à galet, 2 ports
N° D’ARTICLE MI02010833
N° MFRVM1100-4NU-01
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM1100-4NU-01

Vanne mécanique avec levier à galet, 2 ports
N° D’ARTICLE MI02010833
N° MFRVM1100-4NU-01
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
Prix15.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    11 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.5 Cv
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2

Aperçu

Description du fabricant
VM1100-4NU-01 MÉTHODE DE VANNE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Les clients ont également acheté