Spécifications
Dimensions
- Poids160 g
Details
- Type d’actionneurLevier à galet à fonctionnement unidirectionnel
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Page de produit du fabricant
- Number Of Ports3
Aperçu
Description du fabricant
SOUPAPE MÉCANIQUE VM430-01-02S AVEC ACTIONNEURS
- Fluide : air
- Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
- Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité