Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale59.5 mm
- Longueur totale113.4 mm
- Largeur totale40 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT
- Déplacement du positionneur de soupape50 °
- Poids280 g
Détails
- Type d’actionneurLevier à rouleaux
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv6 mm2
- Direction du débit2-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale-100 kPa
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air
- Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 6mm 2 (0.33)
- Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)