Motion
VNB301CS-N20A

SMC CORP OF AMERICA
VNB301CS-N20A

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI02011162
N° MFRVNB301CS-N20A
Prix156.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNB301CS-N20A

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI02011162
N° MFRVNB301CS-N20A
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
Prix156.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    20 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    92 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT
  • Poids
    0.9 kg

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7.4 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.5 Mpa2
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    Aspirateur bas à +0.5 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +99 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VNB301CS-N20A VANNE PILOTE À AIR
  • Type pneumatique
  • Le débit varie de 0.80 à 43 Cv
  • Taille de l’orifice : 7mm à 50mm
  • Port : 1/8 à 2 Rc(PT)
  • Matériau du joint : NBR, FKM, EPR

Les clients ont également acheté