Motion
VNB311A-20A-3D

SMC CORP OF AMERICA
VNB311A-20A-3D

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI02011177
N° MFRVNB311A-20A-3D
Prix97.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNB311A-20A-3D

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI02011177
N° MFRVNB311A-20A-3D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    20 mm
  • Hauteur totale
    93.5 mm
  • Longueur totale
    156 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Port 1 taille/type
    3/4 BSPT
  • Poids
    0.9 kg

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7.4 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VNB311A-20A-3D VANNE, PROCESSUS
  • Type de solénoïde pilote externe
  • Le débit varie de 0.80 à 43 Cv
  • Taille de l’orifice : 7mm à 50mm
  • Port : 1/8 à 2 Rc(PT)
  • Matériau du joint : NBR, FKM, EPR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon