Motion
VP3145-045GA
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI02011562
N° MFRVP3145-045GA
Price$207.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI02011562
N° MFRVP3145-045GA
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
Price$207.98/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    138 mm
  • Longueur totale
    87.4 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Tailles des ports
    1/2 BSPT

Details

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5.8 (OUT à EXH) Cv, 6.2 (IN à OUT) Cv
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Number Of Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Temps de réponse
    ≤40 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP300-700
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    12 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    21 (OUT à EXH) dm3/(s.bar), 23 (IN à OUT) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CE, ISO VG32, JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
VP3145-045GA SOUPAPE SOL 24VDC
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Les clients ont également acheté