Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale194 mm
- Tailles des ports3/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Spécifications de la bobineStandard
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7 (OUT à EXH) Cv, 7.6 (IN à OUT) Cv
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 140 °F
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- Temps de réponse≤30 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP300-700
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde17 @ 60 Hz (Holding) VA, 28 @ 50 Hz (Holding) VA, 58 @ 60 Hz (Inrush) VA, 73 @ 50 Hz (Inrush) VA
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde100 V c.a.
- Conductance sonique (C)26 (OUT à EXH) dm3/(s.bar), 28 (IN à OUT) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCE, ISO VG32, JIS B 8374-1981
Aperçu
- Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
- Conversion facile en N.C. ou N.O.
- Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
- Orientation libre du montage