Motion
VP3145-065DLA

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-065DLA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI02011574
N° MFRVP3145-065DLA
Prix222.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-065DLA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI02011574
N° MFRVP3145-065DLA
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
Prix222.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    194 mm
  • Longueur totale
    101 mm
  • Largeur totale
    87.4 mm
  • Taille du port
    3/4 po
  • Tailles des ports
    3/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7 (2 à 3 (OUT à EXH)) Cv, 7.6 (1 à 2 (IN à OUT)) Cv
  • Direction du débit
    3-Way
  • État normal
    Normalement fermé, Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Temps de réponse
    ≤40 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP300-700
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    12 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    26 (2 à 3 (OUT à EXH)), 28 (1 à 2 (IN à OUT))
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VP3145-065DLA SOUPAPE SOL 24VDC NC
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon