Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale138 mm
- Longueur totale180 mm
- Largeur totale38 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv30 mm2
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse0.04 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP7
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde100 V c.a.
- Normes respectéesISO VG32, ISO
- Norme de filetagesans sous-plaque
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
Description du fabricant
VP7-6-FG-D-1N SOUPAPE SOL ISO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité