Motion
VP7-8-FHG-D-1N-X15

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FHG-D-1N-X15

SOL DE VANNE (ISO)
N° D’ARTICLE MI02011901
N° MFRVP7-8-FHG-D-1N-X15
Prix218.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FHG-D-1N-X15

SOL DE VANNE (ISO)
N° D’ARTICLE MI02011901
N° MFRVP7-8-FHG-D-1N-X15
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
Prix218.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VP7-8-FHG-D-1N-X15 SOL DE VANNE (ISO)

Les clients ont également acheté