Motion
VP7-8-FJG-D-3ZA06

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FJG-D-3ZA06

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre d'échappement) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02011929
N° MFRVP7-8-FJG-D-3ZA06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FJG-D-3ZA06

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre d'échappement) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02011929
N° MFRVP7-8-FJG-D-3ZA06
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP7-8-FJG-D-3ZA06 VANNE ISO DBL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté