Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale87.4 mm
- Longueur totale93 mm
- Largeur totale80 mm
Détails
- Pression de fonctionnement maximale+0.8 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.2 MPa
- Nombre de ports3
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +0.8 Mpa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Vanne pneumatique à 3 ports
- La taille du port varie de 3/8 po à 2 :
- Disponible pour pression positive et pression sous vide
- Capacité de débit élevée et faible résistance à l’échappement