Motion
VPA3165-10-N
Vanne - Pilote d'air
N° D’ARTICLE MI02011949
N° MFRVPA3165-10-N
Prix198.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne - Pilote d'air
N° D’ARTICLE MI02011949
N° MFRVPA3165-10-N
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
Prix198.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    113 mm
  • Longueur totale
    118 mm
  • Largeur totale
    95 mm

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Nombre de ports
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +0.8 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VPA3165-10-N VANNE, PILOTE D'AIR
  • Vanne pneumatique à 3 ports
  • La taille du port varie de 3/8 po à 2 :
  • Disponible pour pression positive et pression sous vide
  • Capacité de débit élevée et faible résistance à l’échappement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté