Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale54.5 mm
- Longueur totale74.2 mm
- Largeur totale34 mm
- Port 1 taille/type3/8 BSPT
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- État normalNormalement fermé
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré