Motion
VQ0140H-5MO-N3

SMC CORP OF AMERICA
VQ0140H-5MO-N3

VANNE, SGL, RETOURNEMENT N/PLUG-IN(C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012122
N° MFRVQ0140H-5MO-N3
Prix60.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ0140H-5MO-N3

VANNE, SGL, RETOURNEMENT N/PLUG-IN(C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012122
N° MFRVQ0140H-5MO-N3
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
Prix60.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.1 (P à A/B) Cv, 0.12 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    ≤12 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.5 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    63 mA
  • Conductance sonique (C)
    0.43 (P à A/B) dm3/(s.bar), 0.5 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VQ0140H-5MO-N3 VANNE, SGL, FLIP N/PL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté