Motion
VQ0141-5M-N1
VANNE, SGL, RETOURNEMENT N/PLUG-IN(C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012143
N° MFRVQ0141-5M-N1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SGL, RETOURNEMENT N/PLUG-IN(C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012143
N° MFRVQ0141-5M-N1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ0141-5M-N1 , SOL 1/8 UN SEUL TUYAU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté