Motion
VQ0141-5MO-N3-PR

SMC CORP OF AMERICA
VQ0141-5MO-N3-PR

SOUPAPE DE BLOCAGE SUP/EXH
N° D’ARTICLE MI02012150
N° MFRVQ0141-5MO-N3-PR
Prix75.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ0141-5MO-N3-PR

SOUPAPE DE BLOCAGE SUP/EXH
N° D’ARTICLE MI02012150
N° MFRVQ0141-5MO-N3-PR
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
Prix75.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ0141-5MO-N3-PR SOUPAPE DE BLOCAGE SUP/EXH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté