Motion
VQ0241N-5MO-N1

SMC CORP OF AMERICA
VQ0241N-5MO-N1

VALVE, DOUBLE, RETOURNEMENT N/PLUG-IN(C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012212
N° MFRVQ0241N-5MO-N1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ0241N-5MO-N1

VALVE, DOUBLE, RETOURNEMENT N/PLUG-IN(C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012212
N° MFRVQ0241N-5MO-N1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ0241N-5MO-N1 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté