Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.8 Mpa2
- Nombre de Ports2
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.8 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +50 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- SérieVQ
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Bloc de double vérification pour les types séparés VQ1000 et VQ2000
- Pression de service maximale : 0.8MPa
- Pression de service min. : 0.15MPa
- Température ambiante et du liquide : -5 à 50°C