Motion
VQ110-5M
Électrovanne de procédé de service général SMC® NVSA4214-00B , 0.014 (1 à 2)Cv, 0.021 (2 à 3)Cv, tension d’alimentation : 24V c.c.
N° D’ARTICLE MI02012313
N° MFRVQ110-5M
Prix27.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne de procédé de service général SMC® NVSA4214-00B , 0.014 (1 à 2)Cv, 0.021 (2 à 3)Cv, tension d’alimentation : 24V c.c.
N° D’ARTICLE MI02012313
N° MFRVQ110-5M
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
Prix27.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    31.5 mm
  • Longueur totale
    35.7 mm
  • Largeur totale
    14.8 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Résine
  • Série de cylindres
    VQ100
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    VQ100
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1993

Aperçu

Description du fabricant
VQ110-5M SOUPAPE SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté