Motion
VQ110U-5F
Électrovanne - femelle, pousser pour connecter, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02012359
N° MFRVQ110U-5F
Prix35.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne - femelle, pousser pour connecter, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02012359
N° MFRVQ110U-5F
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
Prix35.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Résine
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.014 (1 à 2) Cv, 0.021 (2 à 3) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    2 (OFF Standard, OFF High Pressure) ms, 2.5 (OFF Low Wattage Type) ms, 3.5 (ON) ms
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 (bs) W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1993

Aperçu

Description du fabricant
VQ110U-5F VANNE, SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté