Motion
VQ110U-6L
VANNE, COMPACTE, CONNECTEUR (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012372
N° MFRVQ110U-6L
Prix34.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, COMPACTE, CONNECTEUR (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012372
N° MFRVQ110U-6L
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
Prix34.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    41.7 mm
  • Largeur totale
    14.8 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Résine
  • Série de cylindres
    VQ100
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    VQ100
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1993

Aperçu

Description du fabricant
VQ110U-6L VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté