Motion
NVFS2210-5DZB

SMC CORP OF AMERICA
NVFS2210-5DZB

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02013232
N° MFRNVFS2210-5DZB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS2210-5DZB

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02013232
N° MFRNVFS2210-5DZB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    187.5 mm
  • Largeur totale
    43 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    13 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.04 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVFS2210-5DZB SOUPAPE SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon