Motion
NVFS2310-3DZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre fermé), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02013300
N° MFRNVFS2310-3DZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre fermé), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02013300
N° MFRNVFS2310-3DZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    195 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.83 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    20 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.1 à 50 Hz W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVFS2310-3DZ SOUPAPE SOL/PILOT 110VAC
  • Grande capacité de débit
  • Faible consommation d’énergie
  • Longue durée de vie
  • Entretien facile
  • Fluide : Air et gaz inerte
  • Pression de service maximale : 150 psi (1MPa)
  • Pression de service minimale : deux positions 15 psi (0.1MPa); trois positions 22 psi (0.15MPa)
  • Plage de température ambiante et de liquide : 14°F–140°F (-10°C–60°C)
  • Lubrification non requise
  • Dépassement du manuel de l’opérateur du pilote : type de poussée non verrouillable (chasse)
  • Construction de protection : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté