Motion
NVFS2320-3G-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVFS2320-3G-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre fermé)
N° D’ARTICLE MI02013322
N° MFRNVFS2320-3G-01T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS2320-3G-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre fermé)
N° D’ARTICLE MI02013322
N° MFRNVFS2320-3G-01T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPTF
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
NVFS2320-3G-01T SOUPAPE SOL/PILOT 110V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon