Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports4
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQD
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Fluide : Air/gaz inertiel
- Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
- Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
- Température ambiante/liquide : -10 à 50°C