Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale163.5 mm
- Longueur totale174.5 mm
- Largeur totale72 mm
- Tailles des ports3/4 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5.7 Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse45 ms
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde2.1 à 50 Hz W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Grande capacité de débit
- Faible consommation d’énergie
- Longue durée de vie
- Entretien facile
- Fluide : Air et gaz inerte
- Pression de service maximale : 150 psi (1MPa)
- Pression de service minimale : deux positions 15 psi (0.1MPa); trois positions 22 psi (0.15MPa)
- Plage de température ambiante et de liquide : 14°F–140°F (-10°C–60°C)
- Lubrification non requise
- Dépassement du manuel de l’opérateur du pilote : type de poussée non verrouillable (chasse)
- Construction de protection : antipoussière