Motion
NVHS400-N04
SOUPAPE MANUELLE DE DÉCOMPRESSION À 3 ORIFICES
N° D’ARTICLE MI02014862
N° MFRNVHS400-N04
Prix29.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE MANUELLE DE DÉCOMPRESSION À 3 ORIFICES
N° D’ARTICLE MI02014862
N° MFRNVHS400-N04
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
Prix29.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    107 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 NPT (entrée)
  • Port 2 Taille/Type
    1/2 NPT (Sortie)
  • Port 3 Taille/Type
    3/8 (échappement)
  • Poids
    290 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    2-Way
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré

Aperçu

Description du fabricant
NVHS400-N04 ROBINET DE COUPE, 1/2 PO NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté