Motion
NVJ114-5MOZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI02014944
N° MFRNVJ114-5MOZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI02014944
N° MFRNVJ114-5MOZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    37.4 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    M3x0.5

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    PBT
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.008 Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 120 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    10 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie A
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
NVJ114-5MOZ VANNE, SOL. (AUCUN CONN.)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon