Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale64 mm
- Longueur totale136 mm
- Largeur totale50 mm
- Tailles des ports1/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.8 (A à E) Cv, 1.8 (P à A) Cv
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Temps de réponse≤30 ms
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeTerminal de conduit
- Consommation d'énergie du solénoïde100 @ 50 Hz (Inrush) V ac, 14 @ 60 Hz (Holding) V ac, 20 @ 50 Hz (Holding) V ac, 90 @ 60 Hz (Inrush) V ac
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 4003